- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 銅線 2mmのおすすめ人気ランキング
銅線 2mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新2,011件の「銅線 2mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軟銅線 2mm」、「裸軟銅線」、「電線 2mm」などの商品も取り扱っております。
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質
銅
独特の光沢が美しい!細い線は工作やホビーの友に、結束細工にも適しています
線径(Φmm)
1.6~1.5
長さ(m)
2
材質
銅
安全荷重(kg)
10
番手
#16
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。
材質
銅(Cu99.9以上含有)
質量(kg)
1
ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。
高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等
種類
産業機械用ケーブル
絶縁皮膜
1種
耐熱区分
155℃(F種)
軟らかく作業性に優れます。
耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など
材質
銅(Cu99.9以上含有)
長さ(mm)
300
材質
C-1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱伝導率に優れた銅製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
銅
質量(kg)
1
種類
産業機械用ケーブル
絶縁皮膜
2種
耐熱区分
120℃(E種)
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。
線径(Φmm)
0.70~0.66
長さ(m)
25
材質
銅
安全荷重(kg)
2
番手
#22
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です
材質
銅
熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
銅
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質
銅
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。
材質
電気用軟銅線
金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質
銅
長さ(mm)
1000
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
材質
素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様
撚線
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
1個
¥239
税込¥263
6日以内出荷
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
RoHS指令(10物質対応)
対応